Vis à bois ASSY®plus MDF
Vis bois autop. ASSY Plus MDF, FP zinguée (AW)
ASSY PLUS SPECIAL MDF FP TRED 4,4X50
ASSYPLUS 3.0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier zingué, passivé bleu
Empreinte AW
- Transmission maximale des forces
- Pas de battement
Petite tête fraisée
Fraisage optimal dans le MDF sans incurvation
Fût de la vis réduit
permet d'éviter que la vis ne "pousse contre" le matériau
Fût rainuré
distribue les copeaux de forage pour un effet optimal
Filetage asymétrique
Haute résistance à la tension
Longue pointe de perçage
Espace plus important pour l'évacuation des copeaux, réduisant la pression exercée sur le matériau
Pointe de perçage bois
Excellents résultats de perçage ; positionnement précis grâce à la pointe de centrage
Il est important de noter qu'une distance de 30 mm doit être respectée par rapport au bord (bord de l’extrémité du grain).
En raison des variations de densités fournies par les différents fabricants, des essais préliminaires sont nécessaires lors de l’installation des joints à vis proches des bords. Il est recommandé de toujours utiliser le plus petit diamètre possible (3,5 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Tous les joints à vis fabriqués dans du MDF requérant qu’une vis soit insérée dans l’extrémité du grain. Pour fixer les raccords sur la surface, utiliser des vis ASSY MDF sans pointe de perçage.
Diamètre nominal (d) | 4,4 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 31 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 36 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 7,6 mm |
Hauteur de tête (k) | 2,3 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Design | Filetage partiel |
Forme de filetage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 2,15 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Mobilier |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 2,700 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |