Absorbant universel en feuilles
Feuille d’absorbant universel NF
FEUILLES D'ABSORBANT UNIVERSEL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Absorbant universel (gris) : pour tous types de liquides tels que eau, liquide de refroidissement, diluants, solvants, peintures
Usage préventif ou curatif
Utilisable en intérieur comme en extérieur
Economique
- Peut être utilisé jusqu'à saturation des feuilles
- Pas de risque de dispersion du produit comme avec l'absorbant en granulé
- Peut absorber jusqu'à 25 fois son propre poids
- Permet de réduire le poids de déchets à éliminer par rapport à de l'absorbant classique (pour une même quantité d'absorption : 8 kg d'absorbant granulés utilisés contre seulement 1 kg d'absorbant en feuilles)
Polyvalent et très pratique
- Utilisable en préventif (ex : placé sous une machine ) ou curatif (en cas de déversement accidentel)
Produit complémentaire aux absorbants en granulés
Conforme à la norme AFNOR NFT 90-361
Homologué par le C.E.D.R.E.
ATTENTION ! Il est à noter que les produits absorbés conservent après absorption toutes leurs caractéristiques chimiques et toxicologiques
Il conviendra donc de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation des absorbants imbibés. (Protections individuelles appropriées notamment)
Les absorbants doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur selon la nature des produits absorbés. Dans le cas d'absorption de produits toxiques ou polluants, ils doivent être éliminés conformément à la réglementation des DIS (Déchets Industriels Spéciaux)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Conforme à la norme AFNOR NFT 90-361
Homologué par le C.E.D.R.E.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour absorber tous types de liquides tels que eau, liquide de refroidissement, diluants, solvants, peintures...
Couleur | Gris |
Longueur x largeur | 50,0 x 40,0 cm |
Longueur | 50 cm |
Largeur | 40 cm |