Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Accessoires pour échafaudage roulant

Echafaudage roulant petit plateau
KIT DE GARDE CORPS ECHAF 1.58M

Art. N° 0962940612

-,--

Accessoires pour échafaudage roulant

Art. N° 0962940612

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Produits additionnels pour échafaudage petit plateau

Produits additionnels pour échafaudage en aluminium plateau 1,58 x 0,72 cm (0962 940 6xx)

Les instructions de montage et d’utilisation sont jointes à tous les échafaudages


Roues non réglables, 1 % d'inclinaison maximum autorisé


Tout échafaudage, quelle que soit sa hauteur, doit être sécurisé par le moyen d'un garde corps ou harnais ou filet de protection

EN 1004

Longueur échafaudage

159 cm

Largeur d'échafaudage

40 mm

Capacité de charge

200 kg

Hauteur de travail max.

2,89 m

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques