Accouplement enclipsable 2D et adaptateur Glissière Dynapro
Raccord enclipsable 2D avec adaptateur de réglage
DYNAPRO 2D KIT DE FIX. SOFT-CLOSE
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage facile de la hauteur et de l'inclinaison
- Fonctionnement fluide et accès facile
- Peut être réglé sans nécessiter d'outils
- Les emplacements de fixation de la base/de l'avant sont décalées
- Le kit de fixation peut être utilisé à partir d'une largeur de dégagement de tiroir de 138 mm au minimum
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Kit de fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY de 3,5 mm ∅.
Matière | Polyoxyméthylène |
Réglage de hauteur | +3,5mm |
Réglage de l'inclinaison | + 4 mm |
Adapté au glissement | Dynapro |