Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Acier à clavette

Barre acier à clavette de 1 mètre DIN 6880
ACIER A CLAVETTES AC 1/2D 10X6

Art. N° 040610 6

-,--

Acier à clavette

Art. N° 040610 6

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Barre de 1 mètre

ZB 10 : Tolérance dite de "réparation" avec surépaisseur utilisée en maintenance

Conforme à la norme DIN 6880

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Les clavettes s'utilisent principalement dans le domaine mécanique

Largeur (b1)

10 mm

Hauteur (h1)

6 mm

Longueur (l1)

1 m

Matière

Acier non allié, C45

Forme

Barrette

DIN

6880

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques