Acier à clavette
Barre acier à clavette de 1 mètre DIN 6880
ACIER A CLAVETTES AC 1/2D 12X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
ZB 10 : Tolérance dite de "réparation" avec surépaisseur utilisée en maintenance
Conforme à la norme DIN 6880
Fiches de données de sécurité(X)
Les clavettes s'utilisent principalement dans le domaine mécanique
Largeur (b1) | 12 mm |
Hauteur (h1) | 10 mm |
Longueur (l1) | 1 m |
Matière | Acier non allié, C45 |
Forme | Barrette |
DIN | 6880 |