AdBlue®

Caractéristique principale :

Solution d'urée pour moteurs diesel équipés de la technologie SRC.

Normes et agréments :

Conforme aux spécifications ISO 22241-1

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
AdBlue® - bouteille de 1,89 l 5861 700 001
  par Condit.
1
-,--  
AdBlue® - bidon de 5 l 5861 700 005
  par Condit.
1
-,--  
AdBlue® - bidon de 10 l 5861 700 002
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Solution acqueuse d'urée à 32,5 % destinée aux moteurs diesels équipés de la technologie SRC (système de réduction catalytique) :
- réduit les émissions polluantes dont notamment les émissions de NOx (oxyde d'azote),
- répond aux normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6.
Application propre et aisée :
- le flexible adaptateur spécifique Art. N° 0891 700 évite les coulures sur la carrosserie ou autres parties du véhicule.
Bidons de 5 et 10L livrés avec un flexible de 40 cm, intégré au bidon (sous l'étiquette).
La bouteille de 1,89L répond aux spécifications constructeurs.

Mode d'emploi :
Pour la bouteille de 1,89L :
ouvrir la bouteille et la visser directement sur le réservoir. Presser sur la bouteille pour que le remplissage se fasse.

Pour les bidons de 5 et 10L :
utiliser le flexible intégré au bidon ou le flexible adaptateur prévu à cet effet.

Précaution d'emploi :
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et la peinture.
Ne pas diluer avec de l'eau ! Ne pas verser dans le réservoir de diesel !

Données techniques 2 :

Base

urée à 32,5 %

Couleur

incolore

Densité

1,09 g/cm3

pH

10

Spécifications constructeurs

Mercedez Benz A 000 583 0107

VW / Audi G052 910 A2

BMW 81390441139

Mazda 0000-AD-002

Stockage

entre - 5°C et + 30°C et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Accessoires Art. N° Condit.
Adaptateur pour bidons AdBlue® 0891 700 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top