Adaptateur 1/2 pouce
Adaptateur 1/2" avec mandrin à changement rapide
ADAPTATEUR 1/2'' SUR 1/4''
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Empreinte : Entraînement quatre pans mâle, DIN 3121, à utiliser avec un cliquet ou tout autre entraînement quatre pans mâle
- Orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
- Pointe : Douille six pans 1/4 ou 5/16 pouce, DIN 3126
Fiches de données de sécurité(X)
Monture universelle pour embouts 1/4 pouce ou 5/16 pouce
Empreinte (S2) | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Empreinte (S1) | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Six pans intérieurs |
Longueur (L1) | 50 mm |
Longueur de fixation (L2) | 22 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 15 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |