Adaptateur Combi Max
Adaptateur Combi Max
ADAPTATEUR MAX COMBIMAX
Art. N°
0647300000
EAN 4045989316823
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le système modulaire pour perceuses à percussion de la classe 8 kg, avec un adaptateur pour le support SDS-max.
Adaptateur
Avec filetage rond interne pour une connexion directe au support de couronne SDS-Max.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 100 mm |
Type d'empreinte | Convient pour SDS-max |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |