Adaptateur court 15 broches à 2x7 broches 24 V
Adaptateur court 15 à 2x7 broches 24 V
ADAPTATEUR-24V-15POL.-AVEC-2X7POL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Affectation des contacts : 15 broches conforme ISO 12098 / 7 broches conforme ISO 1185 et 3731
Exécution droite
Connexion
- Sur véhicule tracteur/remorque
Prise à 15 broches
Prise 2x7 fils
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement des prises 15 broches aux connecteurs 7 broches, par ex. nos câbles en spirale
Design | Droit |
Longueur | 155 mm |
ISO | 12098 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!