Adaptateur court Mini 13 broches à 7 broches 12 V
Adaptateur 13/7 pôles pour prise de remorque
ADAPTATEUR-MINI-STE7POL-DO13POL-12V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solution simple, rapide et propre
Contrainte de poids inférieure sur les prises et les connecteurs
Raccordement
- Prise à 13 broches sur véhicule tracteur
- Connecteur 7 broches sur remorque
Seules les fonctions 1 à 7 conformes à la norme ISO 1724 ou ISO 11446 peuvent être connectées
Classe de protection à l'état monté : IP 54
Embout à 7 broches conforme à la norme ISO 1724
Embout à 13 broches conforme à la norme ISO 11446
Fiches de données de sécurité(X)
Adaptateurs utilisés pour raccorder les systèmes 7 broches et 13 broches ensemble
Longueur | 6 cm |
Tension nominale | 12 V/DC |
Indice de protection IP | IP 54 |
ISO | 1724 |