Adaptateur pour TIOMOS Mirro 125
Adapt. montage Tiomos MIRRO, portes vitr./miroir
ADAPT ZAMAK TIOMOS MIRRO MIR / VERRE
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Portes en verre transparent |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Type de montage | Mettre en place avec de la colle |
Adapté à la charnière | Tiomos MIRRO |
Longueur | 56 mm |
Largeur | 35,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!