Adaptateur S plus pour couronne à sec M14
Adaptateur S plus pour couronne diamant à sec M14
ADAPTATEUR PLUS PLUS - M14
Art. N°
0668901002
EAN 4045989767441
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le perçage des couronnes à sec M14 avec un perforateur
Adaptateur avec une extrémité S plus pour montage sur un perforateur.
Réaliser des percements avec des couronnes à sec M14.
Réaliser des percements avec des couronnes à sec M14.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour le perçage avec couronnes à sec dans le carrelage, pierrse naturelles, grès cérame....
Filetage de raccordement | M14 |
Type d'emmanchement | M14 |
Longueur | 75 mm |
Surplat | 11mm |