Adhésif anaérobie ALL IN ONE
Produit d'étanchéité universel ALL-IN-ONE
ALL IN ONE BLOC./ETANCH. 50G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
ALL IN ONE peut être utilisé comme frein-filet, comme étanche tube, comme produit d'étanchéité pour les brides et les carters, ainsi que pour le blocage des roulements sur les tiges ou les arbres.
Caractéristiques
- Peut être enlevé à l'aide d'outillage à main
- Empêche la rouille et la corrosion
- Résistance thermique jusqu'à 150 °C
- Durcissement homogène sur une grande variété de métaux, y compris l'acier inoxydable et la plupart des vis plaquées de métal
- Résistance élevée aux solvants
ALL IN ONE répond aux exigences suivantes
- Conforme à la norme NSF catégorie P1 de la FDA relative au contact alimentaire indirect
- Conforme à la norme ANSI 61 relative à une utilisation dans les systèmes d'eau potable
- Certification de la DVGW pour les applications dans les conduites de gaz (DIN EN 751-1)
- Certification KTW (relative aux plastiques en contact avec l'eau potable)
Avantages en cas d'utilisation pour le blocage de vis
- Empêche tout mouvement involontaire, desserrage ou fuite
- Idéal pour les vis de réglage, les vis de calibrage et les éléments de fixation jusqu'à M80
- Résiste aux vibrations
- Utilisé pour combler les fissures et les interstices
Avantages lorsqu'il est utilisé comme étanche tube
- Pour étanchéifier tous les raccords et accouplements de tuyaux métalliques
- Ne se rétreint pas et ne bloque pas les systèmes
- Le joint résiste aux vibrations et aux chocs
- Procure une étanchéité contre les gaz et liquides conventionnels
- Le produit dispose d'homologations relatives à l'eau potable et aux gaz
- Empêche la corrosion et le grippage
- Etanchéifie les raccords avec des filetages allant jusqu'à 3 pouces et résiste à une température jusqu'à 150 °C
Avantages en cas d'utilisation pour l'étanchéification de surfaces
- Pour l'étanchéité des brides et des surfaces
- Remplace les joints solides : réduit le stock
- Comble tous les interstices jusqu'à 0,5 mm
- Aucun effet de tassement
- Résiste à de hautes pressions après son durcissement complet
Avantages en cas d'utilisation pour le blocage de roulements
- Pour la fixation de pièces de raccordement cylindriques
- Réduit ou élimine les opérations d'usinage coûteuses grâce à des tolérances plus élevées
- Elimine les exigences spécifiques en matière de ponçage fin de surface
- Prolonge la durée de vie de l'équipement grâce à une meilleure résistance à la fatigue et à la corrosion
- Comble entièrement les espaces et assure un contact complet avec le matériau
Fiches de données de sécurité(X)
Le produit tout-en-un durcit en l'absence d'air. Pour des performances optimales, les pièces doivent être sèches et sans huile, saleté et graisse. Appliquer le produit en quantité suffisante pour remplir toutes les pièces insérées ; poser les pièces et les serrer immédiatement.
Base chimique | Ester d'acide diméthacrylique |
Couleur | Jaune fluorescent |
Densité | 1,05 g/cm³ |
Viscosité min./max. 1 | 55000-80000 mPas |
Capacité de remplissage des joints maxi | 0,50 mm |
Point d'éclair min. | 100 °C |
Sec au toucher min./max. | 15-30 min |
Résistance finale min./max. | 3 h-6 h |
Résistance fonctionnelle min./max. | 1-3 h |
Couple de rupture min./max. | 10-20 Nm |
Température de mise en œuvre min./max | -55 à 150 °C |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / de -5°C à 35°C |