Adhésif pour contremarche intérieure
Adhésif de signalisation pour marches intérieures
ADH. CONTREM. 10CMX3M - JAUNE (AU METRE)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elastomère de polyuréthane
- Très bonne tenue aux UV, agents chimiques naturels, aux huiles, graisses hydrocarbures, à l'eau salée
- Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs
- Résiste aux températures de -30°C à +80°C
Souplesse / déformation
- Allongement = 40 % avant rupture
Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche"
Fiches de données de sécurité(X)
Sur la première et la dernière contremarche d'une volée d'escalier d'un bâtiment recevant du public (école, banque, magasin, hôpital, maison de retraite...)
1. Fixer le profil aluminium pour adhésif sur la contremarche
2. Apliquer l'adhésif directement sur le profil en exerçant une forte pression afin de bien faire adhérer l'adhésif sur le profil
Couleur | Jaune |
Largeur | 100 mm |
Longueur | 3005 mm |
Épaisseur | 1,9 mm |
Matière | Polyuréthane |