Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Adhésif pour contremarche intérieure

Adhésif de signalisation pour marches intérieures
ADH. CONTREM. 10CMX3M - NOIR (AU METRE)

Art. N° 0902500074

-,--

Adhésif pour contremarche intérieure

Art. N° 0902500074

-,--

Quantité

Cdt

x3 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Mise en contraste des contremarches

Elastomère de polyuréthane


  • Très bonne tenue aux UV, agents chimiques naturels, aux huiles, graisses hydrocarbures, à l'eau salée

  • Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs

  • Résiste aux températures de -30°C à +80°C

Souplesse / déformation


  • Allongement = 40 % avant rupture

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche"

Domaine d'application

Sur la première et la dernière contremarche d'une volée d'escalier d'un bâtiment recevant du public (école, banque, magasin, hôpital, maison de retraite...)

Mode d'emploi

1. Fixer le profil aluminium pour adhésif sur la contremarche


2. Apliquer l'adhésif directement sur le profil en exerçant une forte pression afin de bien faire adhérer l'adhésif sur le profil

Couleur

Noir

Largeur

100 mm

Longueur

3005 mm

Épaisseur

1,9 mm

Matière

Polyuréthane

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Profilé aluminium avec bande adhésive pour contremarche

PROFIL CONTREMARCHE P113

Mise en contraste des contremarches en intérieur et en extérieur
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques