Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Affûteur de forets

Affûteur de forets
AFFUTEUR DE FORET

Art. N° 070841
EAN 4045989781324

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Accessoire de qualité professionnelle à monter sur toute perceuse classique et permettant d'affûter de façon simple et rapide les forets HSS
  • Permet l'affûtage des forets DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869, DIN 1897 type N

  • Affûtage des forets du Ø 2,5 au Ø 10 mm

  • Angle d'affûtage 118°

  • Se monte sur toute perceuse avec collet Ø 43 mm

  • Vitesse de rotation 2000 à 3000 tr/min

Ne pas affûter de foret carbure avec cet appareil

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

1. Fixer l'entraînement dans le mandrin afin qu'il dépasse de 110 mm par rapport au collet


2. Enfiler à fond l'affûteur par dessus le mandrin en serrant sa bride sur le collet de la perceuse (pas sur le mandrin)


3. Maintenir d'une main la perceuse avec l'affûteur en place


4. Introduire avec l'autre main le foret émoussé dans l'orifice correspondant à son Ø, puis en appuyant légèrement, tourner le foret entre la butée gauche et la butée droite en réalisant 10 mouvements alternatifs. Une arête est affûtée


5. Sortir le foret, le tourner de 180° et le réintroduire dans l'affûteur. Effectuer 10 mouvements alternatifs, la deuxième arête est affûtée

Diamètre

43 mm

Pièces détachées pour ce produit :
Meule pour affûteur de forets HSS

MEULE DE RECHANGE POUR AFFUTEUR

Pour l'affûtage simple et rapide des forets HSS
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques