Agent de protection anticorrosion Metalyt
Protection anticorrosion, Metalyt
PROTECT.CONTRE LA CORROSION METALYT400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Structure de surface idéale avant travaux de carrosserie et peinture
- Peut être lissé
- Peut être peint par tous les types de peintures monocomposants et bicomposants disponible dans l'industrie du bâtiment.
- Adhère sur l'acier, l'aluminium et l'étain
- Fonctionnalité exceptionnelle en conjonction avec les produits d'étanchéité à base de polymères PU et MS
Micro-revêtement pulvérisable pour usage professionnel
Metalyt offre une protection anticorrosion exceptionnelle et adhère également aux bords métalliques fins.
Une seule pulvérisation suffit
Haut niveau de réparation garanti grâce à la très bonne protection anticorrosion avec couche de faible épaisseur
Soudage par points, soudage au gaz inerte et soudage par fusion au gaz possibles
Peut être soudé sur surface sèche et humide.
Remarque : Décharge d'étincelles possible avec le soudage par points. Recouvrir les surfaces périphériques sensibles. Non compatible avec un appareil de soudage par points automatisé.
Sec hors poussière au bout de 5 à 8 minutes environ. Sec à l'emploi au bout d'une heure environ. Peut être recouvert de mastic et peint après 2 heures/60 °C ou 24 heures à température ambiante. Résistance mécanique optimale après 2–3 jours.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Fiches de données de sécurité(X)
Pour les réparations mineures des revêtements en phosphate de zinc endommagés sur les éléments de carrosserie et les pièces de véhicules. Grâce à la technologie TITANID, le revêtement anticorrosion sur les véhicules peut être réparé pour retrouver son aspect d'origine de manière simple et économique. Plus besoin de processus électrolytique coûteux.
Bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Distance de pulvérisation : 15–25 cm. Appliquer une couche fine de METALYT en 1 ou 2 passages.
Base chimique | Zinc dans une matrice inorganique-organique |
Contenu | 400 ml |
Couleur | Gris argent |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Temps de séchage hors poussière min. | 5 min |
Distance de pulvérisation min. | 15 cm |
Distance de pulvérisation max. | 25 cm |
Temps de séchage hors poussière max. | 8 min |
Temps de séchage hors poussière min./max./conditions | 5-8 min / à 20°C |
Densité | 0,757 g/cm³ |
Revêtement possible après | 24 h |
Vernissage possible après | 24 h |
Résistance thermique max. | 300 °C |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel |
Capacité de charge | 3 d |
Force de préhension | 1 h |