Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agrafes type 80

Agrafe en acier zingué type 80
AGRAFE-EPAIS-DR-13MM-ZI-80-10MM

Art. N° 048012910
EAN 4024835749428

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué (A2K)

Pour DKG 416, réf. 0703 548 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Revêtement de boîte, garniture, fixation de tissu pour le bois

Largeur (b1)

12,8 mm

Longueur (l1)

10 mm

Largeur de câble

0,66 mm

Epaisseur du câble

0,95 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre par palette

2560000 PCS