Agrafes type 80
Agrafe en acier zingué type 80
AGRAFE-EPAIS-DR-13MM-ZI80-16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DKG 416, réf. 0703 548 0
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Fiches de données de sécurité(X)
Revêtement de boîte, garniture, fixation de tissu pour le bois
Largeur (b1) | 12,8 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Largeur de câble | 0,66 mm |
Epaisseur du câble | 0,95 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre par palette | 2160000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |