Agrafe Type W 155
Agrafe en acier zingué type W155 f.DKG 3065 combi
AGRAFE-W-ZI-DURCI-155-65MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DKN 3065 Combi, réf. 0703 556 0
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Fiches de données de sécurité(X)
Pour plaque de plâtre, conformément à la norme DIN 18182
Largeur (b1) | 10,7 mm |
Longueur (l1) | 65 mm |
Largeur de câble | 1,39 mm |
Epaisseur du câble | 1,58 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Résiné |
Nombre par palette | 420000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |