Agrafes type WN
Agrafe en acier zingué type WN f.DKG 3065 combi
AGRAFE-WN-ZI-DURCI-10,7X40MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DKN 3065 Combi, réf. 0703 556 0
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, bâtiments préfabriqués, construction de boîtes, pose de revêtements de sol
Largeur (b1) | 10,55 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Largeur de câble | 1,29 mm |
Epaisseur du câble | 1,45 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Résiné |
Nombre par palette | 570000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |