Agrafe auto-cassante
Agrafe auto-cassante de réparation plastique
Agrafe autocassante type WAPS-AG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pas besoin de pince coupante pour couper les pattes de l'agrafe
- gain de temps
Par simple pression des doigts, les pattes de l'agrafe se cassent à l'intérieur du plastique
- aucune pointe métallique ne dépasse du plastique
Pas de projection des pattes dans l'atelier ou dans le visage comme avec une agrafe classique
- sécurité accrue
Agrafe en inox 316
- ne rouillent pas une fois en place
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (l1) | 15 mm |
Largeur (b1) | 15 mm |
Forme | V |
Matière | Acier inoxydable |