Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agrafes acier zingué, type PF

Agrafe, acier zingué, série PF
AGRAFE PN AC D0,5X1,25MM-L10,6MM-H12MM

Art. N° 5088300167
EAN 4050641542014

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Agrafes acier zingué, type "Rap. 11", "Règur 11", "JK 671"

Dimensions et finition :


  • couronne 10,5 mm

  • acier zingué

  • s'utilise avec un marteau agrafeur
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la préparation de cartons d'emballage, caissettes.


Fixation de films de sous-toiture


Etiquettage, tapisserie

Largeur (b1)

10,6 mm

Longueur (l1)

12 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques