Agrafes acier zingué, type PF
Agrafe, acier zingué, série PF
AGRAFE PN AC D0,5X1,25MM-L10,6MM-H14MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et finition :
- couronne 10,5 mm
- acier zingué
- s'utilise avec un marteau agrafeur
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la préparation de cartons d'emballage, caissettes.
Fixation de films de sous-toiture
Etiquettage, tapisserie
Largeur (b1) | 10,6 mm |
Longueur (l1) | 14 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |