Agrafes acier zingué résiné multi-application Type 90
Agrafe acier zingué multi-appl. pour DKG 1040
AGRAFE-BR-5,7MM-ZI-DURCI-90-20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DKG 1040, réf. 0703 555 0
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de caillebotis, faux planchers, les finitions détaillées, les panneaux, les cadres de meubles, la fabrication d'armoires
Largeur (b1) | 5,7 mm |
Longueur (l1) | 20 mm |
Largeur de câble | 1 mm |
Epaisseur du câble | 1,25 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Résiné |
Nombre par palette | 2700000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |