Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agrafes acier zingué résiné multi-application Type 90

Agrafe acier zingué multi-appl. pour DKG 1040
AGRAFE-BR-5,7MM-ZI-DURCI-90-30

Art. N° 048057 30
EAN 4024835750813

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Agrafes multi-application pour DKG 1040

Pour DKG 1040, réf. 0703 555 0

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le montage de caillebotis, faux planchers, les finitions détaillées, les panneaux, les cadres de meubles, la fabrication d'armoires

Largeur (b1)

5,7 mm

Longueur (l1)

30 mm

Largeur de câble

1 mm

Epaisseur du câble

1,25 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Résiné

Nombre par palette

2080000 PCS