Agrafes aluminium divergentes 24,9 mm série WC
Agrafe, aluminium, série WC, divergentes
AGRAFE PN ALU -D1,4X1,6MM-L24,9MM-H15MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Agrafes aluminium :
- couronne 24,90 mm
- aluminium pour la légereté de la fixation
- meilleure résistance à la corrosion que la version galvanisée
Divergente :
- force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation
- augmente considérablement la résistance à l'arrachement
Fiches de données de sécurité(X)
Assemblages cartons sur palette en bois, couvertures
Largeur (b1) | 24,9 mm |
Longueur (l1) | 15 mm |
Matière | Aluminium |
Conforme à la norme RoHS | Oui |