Agrafes galvanisées divergentes 9 mm série V
Agrafe, acier galvanisé, série V
AGRAFE PN AC D0,6X0,75MM-L9MM-H4MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et finition :
- couronne 9 mm
- finition galvanisée
Divergentes :
- force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation
- augmente considérablement la résistance à l'arrachement
Fiches de données de sécurité(X)
Ideal pour les tapissiers et décorateurs, pour la fixation d'étiquette sur bois
Largeur (b1) | 9 mm |
Longueur (l1) | 4 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |