Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agrafes galvanisées résinées 27 mm serie WP

Agrafe,acier galvanisé recouvert résine,série WP
6WP1001

Art. N° 5088300279

-,--

Agrafes galvanisées résinées 27 mm serie WP

Art. N° 5088300279

-,--

Quantité

Cdt

x2180 

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Agrafes galvanisées résinées type "BS 29000" pour isolation sur ossature bois

Agrafes galvanisées résinées :


  • résistance à l'arrachement accrue par l'échauffement de la résine lors de la pénétration renforcant la liaison dans le bois

  • couronne 27 mm

  • revêtement galvanisé

Avantages


  • idéales pour l'agrafage de panneaux isolants sur ossature bois

Compatibilité machines :


  • Alsafix : 27/130 P1, 27/160 P1

  • Haubold : PN 29130 D, PN 29150 D

  • Montana : S529-130, S529-160
Domaine d'application

Idéales pour agrafage des panneaux d'isolants en fibre de bois ou tout autre panneaux d'isolation en laine de roche ou cellulose

Largeur (b1)

27 mm

Longueur (l1)

100 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé

Conforme ROHS

Oui