Agrafes galvanisées résinées 27 mm serie WP
Agrafe,acier galvanisé recouvert résine,série WP
AGRAFE PN AC D2,03MM-L27MM-H120MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Agrafes galvanisées résinées :
- résistance à l'arrachement accrue par l'échauffement de la résine lors de la pénétration renforcant la liaison dans le bois
- couronne 27 mm
- revêtement galvanisé
Avantages
- idéales pour l'agrafage de panneaux isolants sur ossature bois
Compatibilité machines :
- Alsafix : 27/130 P1, 27/160 P1
- Haubold : PN 29130 D, PN 29150 D
- Montana : S529-130, S529-160
Fiches de données de sécurité(X)
Idéales pour agrafage des panneaux d'isolants en fibre de bois ou tout autre panneaux d'isolation en laine de roche ou cellulose
Largeur (b1) | 27 mm |
Longueur (l1) | 120 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |