Agrafes galvanisées résinées divergentes 11,1 mm série Z
Agrafe,AC galva couvert résine,série Z,divergentes
AGRAFE PN AC D1,4X1,6MM-L11,1MM-H22MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Agrafes résinées :
- résistance à l'arrachement accrue par l'échauffement de la résine lors de la pénétration renforcant la liaison dans le bois
- couronne 11,10 mm
Divergentes :
- force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation
- augmente considérablement la résistance à l'arrachement
Fiches de données de sécurité(X)
Assemblage bois sur bois, fixation de panneaux OSB, travaux d'isolation, panneaux coupe feu
Largeur (b1) | 11,1 mm |
Longueur (l1) | 22 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |