Agrafeur-cloueur électrique EBH 20 combi
Agrafeur-cloueur combi électrique EBH 20
AGRAFEUR/CLOUEUR ELECTRIQUE EHB 20 COMBI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Corps robuste en résine plastique haute résistance renforcée en fibre de verre
- Front mobile pour débloquer la machine rapidement et sans outil
- Sécurité mécanique sur la gâchette évitant ainsi les coups accidentels
- Chargement des projectiles par l’arrière avec poussoir incorporé
- Force de frappe maximale sur bois durs et tendres sans réglage de puissance (pour certains bois exotiques nous conseillons de réaliser un test préalable)
- Longueurs de projectiles admissibles : pointes de 15 et 20 mm et agrafes de 6 à 16 mm.
- Livré en coffret plastique avec 1 000 pointes longueur 20 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de décoration et de tapisserie : tissus, cuirs, garnitures, mousses. Pour tous les corps de métiers qui montent des cadres, planches, profilés de portes et fenêtres, lambris, plinthes, moulures, parcloses, stands, isolants, ...
Longueur | 204 mm |
Largeur | 55 mm |
Hauteur | 178 mm |
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance d'entrée | 2300 W |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Nombre d'insertions de clous/seconde avec un seul coup | 3 PCS |
Nombre d'insertions de clous/minute avec coups en séquence | 180 PCS |
Convient pour longueur d'agrafe min. | 6 mm |
Convient pour longueur d'agrafe max. | 20 mm |
Capacité du chargeur | 110 PCS |
Longueur de câble | 3,4 m |
Vibration | 2.5 m/s² |
Désignation du type | 0 |
Niveau de pression sonore | 91 dB |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Outils électriques et électroniques |
Poids de la machine | 1,4 kg |
Poids du produit (par pièce) | 2,031 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!