Alarme de recul sonore jour/nuit
Alarme de recul sonore jour/nuit
ALARME RECUL 12/24V ON/OFF 90DB
Art. N°
0763950072
EAN 4045989783250
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Déconnexion possible par double enclenchement de la marche arrière, idéal lors de travaux de nuit
- Consommation 0,1 A
- Puissance 90 db
- Entraxe de fixation 7 mm
Conforme aux normes CE/SAE J 994.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationUn avertisseur sonore de recul équipe les véhicules assez gros pour que l'espace situé immédiatement derrière eux soit dans un angle mort de leurs rétroviseurs : autobus, camions, utilitaires, engins de chantier ou agricoles, véhicules de pompier, véhicules chargés du ramassage des ordures, chasse-neige, etc.
Il permet d'indiquer que le conducteur est en train de reculer, qu'il est contraint de le faire sans pouvoir s'assurer que le voie est libre, et donc qu'il n'a peut-être pas vu d'éventuelles personnes situées juste derrière le véhicule. Ces dernières sont donc, le cas échéant, invirtées à prendre garde et à se déplacer pour ne pas être percutées.
Il permet d'indiquer que le conducteur est en train de reculer, qu'il est contraint de le faire sans pouvoir s'assurer que le voie est libre, et donc qu'il n'a peut-être pas vu d'éventuelles personnes situées juste derrière le véhicule. Ces dernières sont donc, le cas échéant, invirtées à prendre garde et à se déplacer pour ne pas être percutées.
Poids du produit (par pièce) | 304 g |