Alarme de recul sonore usage sévère
Alarme de recul sonore usage sévère
ALARME RECUL 12/24V INTENSIF 112DB
Art. N°
0763950071
EAN 4045989783267
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très grande résistance aux chocs, vibrations, nettoyage à la vapeur et au jet sous pression
Particulièrement recommandé pour le TP, l'agricole
Particulièrement recommandé pour le TP, l'agricole
- Puissance 112 db
- Consommation 0,6 A
- Etanchéité IP 67
- Entraxe de fixation 110 mm
Conforme aux normes CE/SAE J 994
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) | 913 g |