Alésoir machine HSCo
Alésoir machine HSSCO Ø4mm
-,--
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conforme à la norme DIN 212 D
A utiliser dans les matières suivantes : aciers non alliés ou faiblement alliés jusqu’à 400 N/mm², aciers pour traitement thermique jusqu’à 1000 N/mm², alliages d’aluminium avec Silicium > 10% jusqu’à 400 N/mm², laiton et bronze jusqu’à 500 N/mm²
Longueur (l1) | 75 mm |
Diamètre de tige (Ø(d2)) | 4 mm |
Nombre de dents | 6 PCS |