Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Alésoir machine

Alésoir machine HSCo
Alésoir machine HSSCO Ø8mm

Art. N° 0620400080

-,--

Alésoir machine

Art. N° 0620400080

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

HSSCo
  • L’alésage est une opération d’usinage destinée à obtenir et finir des trous de dimensions précises. L’alésoir combine une rotation et un déplacement axial, et il produit un copeau d’épaisseur constante

  • Tolérance de l’alésoir : m5

  • Queue cylindrique

  • Hélice à gauche

  • Coupe à droite

  • Angle d’hélice 10°

  • Chanfrein d’entrée

  • Pour trous débouchants, copeaux poussés et dégagés vers l’avant

  • Pour effectuer des finitions de trous en tolérance H7

Conforme à la norme DIN 212 D

Domaine d'application

A utiliser dans les matières suivantes : aciers non alliés ou faiblement alliés jusqu’à 400 N/mm², aciers pour traitement thermique jusqu’à 1000 N/mm², alliages d’aluminium avec Silicium > 10% jusqu’à 400 N/mm², laiton et bronze jusqu’à 500 N/mm²

Longueur (l1)

117 mm

Diamètre de tige (Ø(d2))

8 mm

Nombre de dents

6 PCS

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques