Alvéole coffret Pour les machines MASTER
Alvéole coffret pour machines MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour type de machine | Scie sauteuse |
Convient aux mallettes de transport | Système de rangement à compartiments 8.4.2 |
Longueur | 462,5 mm |
Largeur | 335 mm |
Hauteur | 108 mm |
Dimensions du système | 8.4.2 |
Poids du produit (par pièce) | 500 g |
Matière | Polystyrène - PS |