Alvéole pinces Zebra VDE

Référence 0965 900 606

Caractéristique principale :

3 pièces

Normes et agréments :

CEI 60900

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Alvéole pinces Zebra VDE 0965 900 606
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Pinces électricien pour tous travaux sous tension 1000 V (AC) et 1500 V (DC).

Contenu Art. N° Condit.
Pince coupante VDE Zebra 160 mm 0714 01 572 1
Pince universelle VDE Zebra 180 mm 0714 01 575 1
Pince VDE à becs demi-ronds avec tranchant Zebra 210 mm 0714 01 577 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top