Alvéole cliquet + douilles 1/4" + 1/2"

Référence 0965 900 901

Caractéristique principale :

Cliquet 1/4" + 1/2" 72 dents - 56 pièces

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Alvéole cliquet + douilles 1/4" + 1/2" - 56 pièces 0965 900 901
  par Condit.
1
-,--  
Contenu Empreinte L1 mm Art. N° Condit.
Douille 6 pans - 1/4" 4 mm 22 0713 111 104 1
Douille 6 pans - 1/4" 5 mm 22 0713 111 105 1
Douille 6 pans - 1/4" 5,5 mm 22 0713 111 155 1
Douille 6 pans - 1/4" 6 mm 22 0713 111 106 1
Douille 6 pans - 1/4" 7 mm 22 0713 111 107 1
Douille 6 pans - 1/4" 8 mm 22 0713 111 108 1
Douille 6 pans - 1/4" 9 mm 22 0713 111 109 1
Douille 6 pans - 1/4" 10 mm 22 0713 111 110 1
Douille 6 pans - 1/4" 11 mm 22 0713 111 111 1
Douille 6 pans - 1/4" 12 mm 22 0713 111 112 1
Douille 6 pans - 1/4" 13 mm 22 0713 111 113 1
Douille 6 pans - 1/4" 14 mm 22 0713 111 114 1
Rallonge 1/4" 101 0713 118 104 1
Rallonge 1/4" 152 0713 118 106 1
Cardan 1/4" 33 0713 118 301 1
Adaptateur 1/4" - 6 pans 1/4" 30 0715 11 01 1
Cliquet réversible 1/4" 135 0712 014 0 1
Tournevis porte-douille 1/4" 106 x 35 110 0613 430 311 1
Embout Phlipps 1/4" PH 1 25 0614 176 274 1
Embout Phlipps 1/4" PH 1 25 0614 176 461 1
Embout Pozidriv 1/4" PZ 3 25 0614 176 653 1
Embout Bits Torx 1/4" TX 10 25 0614 311 0 1
Embout Bits Torx 1/4" TX 15 25 0614 311 5 1
Embout Bits Torx 1/4" TX 20 25 0614 312 0 1
Embout Bits Torx 1/4" TX 25 25 0614 312 5 1
Embout Bits Torx 1/4" TX 27 25 0614 312 7 1
Embout Bits Torx 1/4" TX 30 25 0614 313 0 1
Embout Bits Torx 1/4" TX 40 25 0614 314 0 1
Embout pour vis fente 1/4" 0.8 x 5.5 mm 25 0614 175 653 1
Embout pour vis 6 pans creux 1/4" M 3 25 0614 176 93 1
Embout pour vis 6 pans creux 1/4" M 4 25 0614 176 94 1
Embout pour vis 6 pans creux 1/4" M 5 25 0614 176 95 1
Embout pour vis 6 pans creux 1/4" M 6 25 0614 176 96 1
Cliquet réversible 1/2" 250 - 1
Douille 6 pans - 1/2" 10 mm 36 0712 131 110 1
Douille 6 pans - 1/2" 11 mm 36 0712 131 111 1
Douille 6 pans - 1/2" 12 mm 36 0712 131 112 1
Douille 6 pans - 1/2" 13 mm 36 0712 131 113 1
Douille 6 pans - 1/2" 14 mm 36 0712 131 114 1
Douille 6 pans - 1/2" 15 mm 36 0712 131 115 1
Douille 6 pans - 1/2" 16 mm 36 0712 131 116 1
Douille 6 pans - 1/2" 17 mm 36 0712 131 117 1
Douille 6 pans - 1/2" 18 mm 36 0712 131 118 1
Douille 6 pans - 1/2" 19 mm 36 0712 131 119 1
Douille 6 pans - 1/2" 20 mm 36 0712 131 120 1
Douille 6 pans - 1/2" 21 mm 38 0712 131 121 1
Douille 6 pans - 1/2" 22 mm 38 0712 131 122 1
Douille 6 pans - 1/2" 24 mm 38 0712 131 124 1
Douille 6 pans - 1/2" 26 mm 38 0712 131 126 1
Douille 6 pans - 1/2" 27 mm 44 0712 131 127 1
Douille 6 pans - 1/2" 28 mm 44 0712 131 128 1
Douille 6 pans - 1/2" 30 mm 44 0712 131 130 1
Douille 6 pans - 1/2" 32 mm 44 0712 131 132 1
Rallonge 1/2" 125 0712 138 105 1
Rallonge 1/2" 250 0712 138 110 1
Cardan 1/2" 70 0712 138 301 1
Alvéole vide 0955 900 901 1
Accessoires Art. N° Art. N° Condit.
Alvéole vide 0955 900 901 0955 900 901 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top