Alvéole 14 outils

Référence 0965 900 959

Caractéristique principale :

Serrage, coupe, mesure, sertissage

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Alvéole de 14 outils 0965 900 959
  par Condit.
1
-,--  
Contenu Art. N° Condit.
Pince à sertir universelle - de 0,5 à 6 mm² 0558 10 1
Pince à bec droit pour circlips intérieurs - Ø 12 à 25 mm 0714 02 02 1
Pince à bec droit pour circlips intérieurs - Ø 19 à 60 mm 0714 02 03 1
Pince à bec droit pour circlips extérieurs - Ø 10 à 25 mm 0714 02 12 1
Pince à bec droit pour circlips extérieurs - Ø 19 à 60 mm 0714 02 13 1
Pince multiprise - 250 mm 0714 02 76 1
Pince étaux à longs becs 150 mm - 1
Pince étaux mâchoires courbées 250 mm - 1
Mesure courte roulante 3 m x 16 mm 0714 64 511 1
Pince à becs longs demi-ronds droits Würth 200 mm 0715 01 568 1
Pince coupante diagonale Würth 160 mm 0715 01 571 1
Aimant télescopique forme antenne 0715 34 96 1
Cutter avec 3 lames sécables 18 mm - 1
Pied à coulisse au 1/20 de 0 à 150 mm 0715 76 01 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top