Vente de matériel pour les professionnels

Ampoule LED E27 standard, sans variation d'intensité

Ampoule LED E27 non dimmable
LAMP LED E27 9,5W 2800K 810LM

Art. N° 0978300191

-,--

Ampoule LED E27 standard, sans variation d'intensité

Art. N° 0978300191

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Lampe LED de forme classique. Idéale pour les immeubles résidentiels et de bureaux, les hôtels, les restaurants, les couloirs, salle à manger et salons.

Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage.



Longue durée de vie


  • Réduit les travaux d'entretien


Éco-énergétique


  • Remplace les éclairages habituels

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Idéal pour les bâtiments, hôtels, restaurants, bureaux.

Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par

60W

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

2800 K

Puissance nominale

9.5 W

Flux lumineux

810 lm

Angle d'émission de lumière

330 Degré

Longueur

112 mm

Classe d'efficacité énergétique

A+

Durée de vie de la source lumineuse

15000 h

À intensité variable

Non

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Diamètre

60 mm

Température d'utilisation mini/maxi

-30 à 40 °C

Désignation de prise

E27