Ampoule LED, E27 standard, sans variation d'intensité
Ampoule LED E27 non dimmable
LAMP LED E27 9W 4000K 806LM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage
Longue durée de vie
Réduit les travaux d'entretien
Eco-énergétique
Remplace les éclairages habituels
Spécification
- Facteur de puissance : ≥ 0,5
- Facteur de maintenance du flux lumineux (LLMF) : 70
- Cycles de commutation : ≥ 7 500
- SDCM ≤ 6
- Eclairage maximal immédiat
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour les immeubles résidentiels et de bureaux, les hôtels, les restaurants, les couloirs, salle à manger et salons.
Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par | 60W |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
Température de couleur | 4000 K |
Puissance | 8.8 W |
Flux lumineux | 806 lm |
Longueur | 105 mm |
Couleur du verre | Gel |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Durée de vie de la source lumineuse | 15000 h |
À intensité variable | Non |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Diamètre | 60 mm |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Luminaires |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 40 °C |
Désignation de prise | E27 |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |