Ampoule LED, GU10, sans variation d'intensité
Ampoule LED GU10, sans variation d'intensité
LAMP LED GU10 5W 2800K 470LM 100°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disponible avec différents angles de faisceau
Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage
Longue durée de vie
Réduit les travaux d'entretien
Eco-énergétique
Remplace les éclairages habituels
Spécification
- Facteur de puissance : ≥ 0,5
- Facteur de maintenance du flux lumineux (LLMF) : 70
- Cycles de commutation : ≥ 7500
- SDCM ≤ 6
- Eclairage maximal immédiat
Fiches de données de sécurité(X)
Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par | 50W |
Couleur de lumière | Blanc chaud |
Température de couleur | 2800 K |
Puissance | 5 W |
Flux lumineux | 470 lm |
Angle d'émission de lumière | 100 Degré |
Longueur | 57 mm |
Intensité lumineuse | 300 cd |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Durée de vie de la source lumineuse | 15000 h |
À intensité variable | Non |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Diamètre | 50 mm |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Luminaires |
Température d'utilisation min./max. | -30 à 40 °C |
Désignation de prise | GU10 |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Tension nominale | 240 V/CA |