Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ampoule LED, GU10, sans variation d'intensité

Ampoule LED GU10, sans variation d'intensité
LAMP LED GU10 7W 2800K 500LM 40°

Art. N° 0978300183

-,--

Ampoule LED, GU10, sans variation d'intensité

Art. N° 0978300183

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Une alternative aux spots halogènes classiques PAR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte.

Disponible avec différents angles de rayonnement



Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage



Longue durée de vie


  • Réduit les travaux d'entretien


Éco-énergétique


  • Remplace les éclairages habituels

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par

50W

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

2800 K

Puissance nominale

5 W

Flux lumineux

500 lm

Angle d'émission de lumière

35 Degré

Longueur

57 mm

Intensité lumineuse

830 cd

Classe d'efficacité énergétique

A

Durée de vie de la source lumineuse

15000 h

À intensité variable

Non

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Diamètre

50 mm

Température d'utilisation mini/maxi

-30 à 40 °C

Désignation de prise

GU10

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques