Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité

Ampoule LED GU5.3, sans variation d'intensité
LAMP LED GU5.3 5W 2800K 430LM 100°

Art. N° 0978300003

-,--

Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité

Art. N° 0978300003

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte.

Disponible avec différents angles de rayonnement



Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage



Longue durée de vie


  • Réduit les travaux d'entretien


Éco-énergétique


  • Remplace les éclairages habituels

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Hôtels, restaurants, ateliers de réparation, locaux de bureau.

Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par

24W

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

2800 K

Puissance nominale

5 W

Flux lumineux

430 lm

Angle d'émission de lumière

100 Degré

Longueur

47 mm

Intensité lumineuse

180 cd

Classe d'efficacité énergétique

A+

Durée de vie de la source lumineuse

15000 h

À intensité variable

Non

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Diamètre

50 mm

DEEE

Luminaires

Température d'utilisation mini/maxi

-30 à 40 °C

Désignation de prise

GU5,3

Tension nominale

12 V/CC

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques