Vente de matériel pour les professionnels

Ampoule LED à filament visible E14 type RETRO

Ampoule LED à filament visible E14 type RETRO
LAMP LED FILA. E14 2W 2200K 180LM DO

Art. N° 0978300046

-,--

Ampoule LED à filament visible E14 type RETRO

Art. N° 0978300046

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

An environmentally friendly alternative to conventional B35 and F35 bulbs.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par

25W

Couleur de lumière

Ambre

Température de couleur

2200 K

Puissance nominale

2 W

Flux lumineux

180 lm

Longueur

96 mm

Couleur du verre

Ambre

Classe d'efficacité énergétique

A+

Durée de vie de la source lumineuse

15000 h

À intensité variable

Non

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Diamètre

35 mm

DEEE

Luminaires

Température d'utilisation mini/maxi

-20 à 40 °C

Désignation de prise

E14

Tension nominale mini/maxi

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Tension nominale

230 V/CA