Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Filament à LED E14, B35/F35-FILAMENT

Ampoule à filament LED, B35 E14, sans variation d'intensité
LAMP LED FILA. E14 4W 2700K 450LM

Art. N° 0978300005

-,--

Filament à LED E14, B35/F35-FILAMENT

Art. N° 0978300005

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Une alternative écologique aux ampoules B35 et F35 classiques.

Avantages


  • Longue durée de vie

  • Dure 10 fois plus longtemps qu'un éclairage classique, il n'est plus nécessaire de changer l'ampoule aussi fréquemment.


Eco-énergétique


Remplace l'ampoule classique



Aspect vintage


Remplace avantageusement une ampoule à filament avec un design élégant et ses filaments à LED



Eclairage maximal immédiat

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par

40W

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

2700 K

Puissance nominale

4 W

Flux lumineux

450 lm

Longueur

95 mm

Couleur du verre

Clair

Classe d'efficacité énergétique

A++

Durée de vie de la source lumineuse

15000 h

À intensité variable

Non

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Diamètre

35 mm

DEEE

Luminaires

Température d'utilisation mini/maxi

-20 à 40 °C

Désignation de prise

E14

Tension nominale mini/maxi

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Tension nominale

230 V/CA