Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Filament à LED E27, A60-FILAMENT

Ampoule à filament LED, A60 E27, sans variation d'intensité
LAMP LED FILA. E27 4W 2200K 350LM DO

Art. N° 0978300053

-,--

Filament à LED E27, A60-FILAMENT

Art. N° 0978300053

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Une alternative écologique aux ampoules A60 classiques.

Avantages


  • Longue durée de vie

  • Dure 10 fois plus longtemps qu'un éclairage classique, il n'est plus nécessaire de changer l'ampoule aussi fréquemment.


Eco-énergétique


Remplace l'ampoule classique



Aspect vintage


Remplace avantageusement une ampoule à filament avec un design élégant et ses filaments à LED



Eclairage maximal immédiat

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par

40W

Couleur de lumière

Ambre

Température de couleur

2200 K

Puissance nominale

4 W

Flux lumineux

350 lm

Angle d'émission de lumière

320 Degré

Longueur

104 mm

Couleur du verre

Ambre

Classe d'efficacité énergétique

A+

Durée de vie de la source lumineuse

15000 h

À intensité variable

Non

Diamètre

60 mm

DEEE

Luminaires

Température d'utilisation mini/maxi

-20 à 40 °C

Désignation de prise

E27

Tension nominale mini/maxi

220 / 240 V/CA

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques