Vente de matériel pour les professionnels

Ampoule LED à filament visible E27 type RETRO

Ampoule LED à filament visible E27 type RETRO
LAMP LED FILA. E27 4W 2700K 470LM

Art. N° 0978300054

-,--

Ampoule LED à filament visible E27 type RETRO

Art. N° 0978300054

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

An environmentally friendly alternative to conventional A60 bulbs.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par

40W

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

2700 K

Puissance nominale

4 W

Flux lumineux

470 lm

Angle d'émission de lumière

320 Degré

Longueur

104 mm

Couleur du verre

Clair

Classe d'efficacité énergétique

A+

Durée de vie de la source lumineuse

15000 h

À intensité variable

Non

Diamètre

60 mm

DEEE

Luminaires

Température d'utilisation mini/maxi

-20 à 40 °C

Désignation de prise

E27

Tension nominale mini/maxi

220 / 240 V/CA